E10M SWUCR-02 Vyvrtávací tyče pro obrábění malých průměrů s pozitivními trigonovými destičkami WCGT

Artiklové číslo: 3601989
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601989
EAN / GTIN 7291075161793
Číslo výrobce 3601989
L-číslo L23990 45

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin řezu 10,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WCGT 020102L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10.9 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku