E06H SWUCR-02 Vyvrtávací tyče pro obrábění malých průměrů s pozitivními trigonovými destičkami WCGT

Artiklové číslo: 3601987
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601987
EAN / GTIN 7291075161779
Číslo výrobce 3601987
L-číslo L23990 264

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 6 mm, Dmin upichování 6,6 mm, celková délka (OAL) 100 mm, výška stopky (H) 5,4 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 3.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WCGT 020102L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.6 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Výška dríku (H) 5.4 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku