E-SWUBR 4-5 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Artiklové číslo: 3601955
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601955
EAN / GTIN 7291075093384
Číslo výrobce 3601955
L-číslo L23990 1233

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,275″, Celková délka (OAL) 4″, výška boku (H) 0,22″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.14″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WBMT 52.004L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.275″
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -15 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.22″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku