S-SWUBR 5-5 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Artiklové číslo: 3601807
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601807
EAN / GTIN 7291075093360
Číslo výrobce 3601807
L-číslo L23990 1932

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,312″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,33″, Celková délka (OAL) 4-1/2″, výška boku (H) 0,293″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.17″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WBMT 52.004L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.33″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -12 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.293″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku