S50V MWLNR-13W Horní klínové vyvrtávací lišty pro oboustranné destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601755
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601755
EAN / GTIN 7291075037371
Číslo výrobce 3601755
L-číslo L23990 148

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, Dmin upichování 63 mm, celková délka (OAL) 400 mm, výška stopky (H) 47 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 130612-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 400 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -11 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 63 mm
  • Výška dríku (H) 47 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku