S20Q PQFNR-09 Vyvrtávací tyče pro negativní, čtvercové břitové destičky s úhlem řezu 80°

Artiklové číslo: 3601561
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601561
EAN / GTIN 7291075064247
Číslo výrobce 3601561
L-číslo L23990 602

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin oddělování 28 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QNMG 090408-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 28 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 40 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku