PQLNL 2020K-09 Nástrojový držák s kloubovým upínáním pro negativní destičky QNMG

Artiklové číslo: 3601535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601535
EAN / GTIN 7291075062885
Číslo výrobce 3601535
L-číslo L23990 1442

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 26,6 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 26.6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QNMG 0904
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku