S40V PQLNL-12 Vyvrtávací tyče pro negativní, čtvercové destičky s 80° řeznými hranami

Artiklové číslo: 3601410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601410
EAN / GTIN 7291075064315
Číslo výrobce 3601410
L-číslo L23990 565

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin oddělování 50 mm, celková délka (OAL) 400 mm, výška stopky (H) 36 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QNMG 120408-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 400 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
  • Výška dríku (H) 36 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku