A-MWLNL 16-3W Vyvrtávací tyče nesoucí oboustranné břitové destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601347
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601347
EAN / GTIN 7291075088489
Číslo výrobce 3601347
L-číslo L23990 871

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr díry (DMIN) 1,18″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 0,91″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.64″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.18″
  • Celková délka (OAL): 12″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.38″
  • Výška dríku (H): 0.91″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku