S32U MWLNR-06W Horní klínové vyvrtávací lišty pro oboustranné destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601313
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601313
EAN / GTIN 7291075037210
Číslo výrobce 3601313
L-číslo L23990 44

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin upínání 36 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 29 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 19 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 28 mm
  • Výška dríku (H) 29 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku