S7 SWUBR-065 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Artiklové číslo: 3601276
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601276
EAN / GTIN 7291075093322
Číslo výrobce 3601276
L-číslo L23990 1348

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,276″, Celková délka (OAL) 4″, výška boku (H) 0,354″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.14″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WBMT 52.004R
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.276″
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 0.937″
  • Výška dríku (H): 0.354″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku