S32T PTFNR-16 Vyvrtávací tyče s úhlem nastavení 91° a kloubovým upínáním pro negativní trojúhelníkové destičky

Artiklové číslo: 3601109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601109
EAN / GTIN 7291075064445
Číslo výrobce 3601109
L-číslo L23990 163

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin upichování 40 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 30 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 63 mm
  • Výška dríku (H) 30 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku