S32T PDUNL-15 Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem pro 55° negativní kosočtvercové destičky

Artiklové číslo: 3601106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601106
EAN / GTIN 7291075037395
Číslo výrobce 3601106
L-číslo L23990 74

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin dělení 40 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 29 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNMG 150608-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 51 mm
  • Výška dríku (H) 29 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku