S16Q STFPL-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 11°

Artiklové číslo: 3601010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601010
EAN / GTIN 7291075065183
Číslo výrobce 3601010
L-číslo L23990 550

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin dělení 18 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 9.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 18 mm
  • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 27 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku