SRDCN 3225P-12 Neutrální nástroje se šroubovým upínáním pro destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3600923
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600923
EAN / GTIN 7291075074109
Číslo výrobce 3600923
L-číslo L23990 1995

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 50 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCMT 1204MO
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku