S-SCLCL 12-3 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Artiklové číslo: 3600828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600828
EAN / GTIN 7291075123388
Číslo výrobce 3600828
L-číslo L23990 1042

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,985″, Celková délka (OAL) 10″, výška boku (H) 0,677″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.985″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -5 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.43″
  • Výška dríku (H): 0.677″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku