PSBNR 2525M-12 Upínací držák s úhlem náběhu 75° pro vnější soustružení pro negativní, čtvercové destičky ISO.

Artiklové číslo: 3600703
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600703
EAN / GTIN 7291075254563
Číslo výrobce 3600703
L-číslo L23990 1778

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 26,8 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Délka hlavy (LH) 26.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1204
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku