S32T MTLCR-16W Vyvrtávací tyče Wedge Lock pro pozitivní, trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3600607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600607
EAN / GTIN 7291075064049
Číslo výrobce 3600607
L-číslo L23990 337

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin upichování 39 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 29 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 39 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 45 mm
  • Výška dríku (H) 29 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku