Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem, Typ: 14M12/90

Artiklové číslo: 360025 14M12/90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Středicí ⌀ D 14 mm
Tolerance vnějšího ⌀ k6
Závit M1 vnější M12
Závit M2 vnější M8
Vhodné pro ⌀ hrnce 90 mm
Druh produktu Upínací čepy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360025 14M12/90
EAN / GTIN 4045197518774
Číslo výrobce 360025 14M12/90

Popis

Provedení:

S vnitřním závitem, včetně odpovídajícího závitového kolíku.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku