Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem 18M12

Artiklové číslo: 360025 18M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ZeroClamp
    Středicí ⌀ D 18 mm
    Tolerance vnějšího ⌀ k6
    Závit M1 vnější M12
    Závit M2 vnější M12
    Vhodné pro ⌀ hrnce 120 mm
    Druh produktu Upínací čepy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 360025 18M12
    EAN / GTIN 4045197373618
    Číslo výrobce 360025 18M12

    Popis

    Provedení:

    S vnitřním závitem, včetně odpovídajícího závitového kolíku.
    Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku