Krycí plech pro základní desku ZeroClamp 18290

Artiklové číslo: 360021 18290
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ZeroClamp
    Typ 18290
    Vhodné pro základní desku č. 360014 vel. 14014
    Druh produktu Krycí plech

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 360021 18290
    EAN / GTIN 4045197777195
    Číslo výrobce 360021 18290

    Popis

    Provedení:

    Krycí plechy jsou z 1 mm nerezové ušlechtilé oceli 1.4301 pro zakrytí základních jednotek.
    (Ochrana povrchu + zakrytí otvorů.)
    Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku