Pružný upínač pevný 1

Artiklové číslo: 360060 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie ZeroClamp
Vnější ⌀ D 80 mm
Délka L 144 mm
Šířka B 99 mm
Výška H 100 mm
Krouticí moment 10 Nm
Typ 1
Druh produktu Upinaci jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360060 1
EAN / GTIN 4045197816139
Číslo výrobce 360060 1

Popis

Provedení:

  • Ocelové základní těleso s integrovaným celoocelovým kónusem.
  • Mechanický mechanismus sevření.
  • Utažením postranního upínacího šroubu je konstrukční díl axiálně vtažen a upnut upínacím čepem přes 2 upínací klíny.
  • Je možné upevnění pomocí upínek, kamenů s T-drážkou nebo upínacího systému s nulovým bodem pomocí upínacího čepu č. 360066.
  • Otvor pro upínací systém s nulovým bodem je již připraven.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

Snadné a přesné polohování na pracovním stole. Upínání složitých konstrukčních dílů, např. při výrobě forem.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025 pro vel. 120, momentový klíč č. 656050 vel. 60, výškový prvek č. 360068.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku