Základní deska ZeroClamp 10077

Artiklové číslo: 360012 10077
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ZeroClamp
    Typ 10077
    ⌀ upínacího hrnce 120 mm
    Počet upínacích hrnců 2
    Šířka B 166 mm
    Délka A 416 mm
    Výška H 44 mm
    Rozteč S 200 mm
    Druh produktu Základní deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 360012 10077
    EAN / GTIN 4045197377005
    Číslo výrobce 360012 10077

    Popis

    Provedení:

    Všechny otvory pro vzdálenosti T-drážek 63, 100, 125 mm.
    Středový otvor  ⌀ 25 H7 pro upnutí středicí sady.
    Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

    Použití:

    Pro vertikální/horizontální stroje.

    Materiál:

    Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

    Zvláštní příslušenství:

    Upínací čep č. 360025. Připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 / 12805.

    Poznámka:

    Základní desky s ⌀ upínacího hrnce 138 mm také se samosvornými upínacími hrnci k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku