Provedení:
Všechny otvory pro vzdálenosti T-drážek 63, 100, 125 mm.
Středový otvor ⌀ 25 H7 pro upnutí středicí sady.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.
Použití:
Pro vertikální/horizontální stroje.
Materiál:
Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.
Zvláštní příslušenství:
Upínací čep č.
360025. Připojovací bloky č.
360017 vel. 12808 / 12805.
Poznámka:
Základní desky s ⌀ upínacího hrnce 138 mm také se samosvornými upínacími hrnci k dodání na poptávku.