Základní deska ZeroClamp (podle typu stroje / stolu) 14014

Artiklové číslo: 360014 14014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Typ 14014
Vhodné pro typ stroje MAZAK VARIAX 500
⌀ upínacího hrnce 120 mm
Počet upínacích hrnců 4
⌀ A 500 mm
Šířka B 400 mm
Výška H 44 mm
Rozteč S 200 mm
Křížová rozteč ne
Druh produktu Základní deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360014 14014
EAN / GTIN 4045197777188
Číslo výrobce 360014 14014

Popis

Provedení:

Středový otvor  ⌀  25 H7 pro upnutí středicí sady.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Materiál:

Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025, připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 a vel. 12805.

Poznámka:

Vyobrazení se může podle typu stroje lišit.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku