BBS 10-2 Šroubové vyvrtávací lišty pro trojúhelníkové břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Artiklové číslo: 3600022
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600022
EAN / GTIN 7291075096446
Číslo výrobce 3600022
L-číslo L23990 962

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,67″, Celková délka (OAL) 8″, výška boku (H) 0,58″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.35″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.67″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.58″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku