BBN 8-2 Šroubové vyvrtávací lišty pro trojúhelníkové břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Artiklové číslo: 3600010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600010
EAN / GTIN 7291075096385
Číslo výrobce 3600010
L-číslo L23990 932

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/2″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,551″, Celková délka (OAL) 6″, výška boku (H) 0,46″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.29″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.551″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 4 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.46″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku