HP ANCT 070204PN-R IC910 Destičky se šikmým břitem 7 mm a různými poloměry rohů pro všeobecné obrábění

Artiklové číslo: 3425202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELIPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3425202
EAN / GTIN 7291075447491
Číslo výrobce 3425202
L-číslo L23910 1164

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 7.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku