HP E90AN-D10-1-C10-07-C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103368
EAN / GTIN 7291075180510
Číslo výrobce 3103368
L-číslo L23980 3098

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 7,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 1, Celková délka (OAL) 80 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round, efektivní délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku