HP E90AN-D25-7-C20-07-C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIPLUS
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103375
    EAN / GTIN 7291075180572
    Číslo výrobce 3103375
    L-číslo L23980 2496

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 7, délka řezu max (APMX) 7,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 7, Celková délka (OAL) 120 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 7
    • Funkcní délka (LF) 120 mm
    • Délka hlavy (LH) 24 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku