HP E90AN-D.75-4-C.75-7C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103625
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103625
EAN / GTIN 7291075180718
Číslo výrobce 3103625
L-číslo L23980 1721

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximální (APMX) 0,303″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 4″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 0,93″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.4 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.93″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny