HP E90AN-D12-2-C12-07-C Stopkové frézy s břitovými destičkami HELIPLUS HP ANKT 0702 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3103369
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103369
EAN / GTIN 7291075180527
Číslo výrobce 3103369
L-číslo L23980 2483

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 7,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 80 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round, efektivní délka (LU) 16,2 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.7 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 16.2 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku