SVACR 08-2S Svorka s úhlem vedení 91° pro 35° destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3419506
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3419506
EAN / GTIN 7291075445848
Číslo výrobce 3419506
L-číslo L23990 2036

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 5,906″.

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 5.906″
  • Funkcní šírka (WF): 0.506″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VC 11
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Degrees
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Degrees
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku