NQCH16-SVACL-11S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro kosočtvercové 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3397240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397240
EAN / GTIN 7291075479898
Číslo výrobce 3397240
L-číslo L23990 1881

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 16.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku