NQCH12-SVACR-11S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro kosočtvercové 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3397173
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397173
EAN / GTIN 7291075479867
Číslo výrobce 3397173
L-číslo L23990 1795

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 12.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku