VNMG 12T304-F3P IC8150 Oboustranná, kosočtvercová 35° vyměnitelná destička pro polodokončování a dokončování oceli

Artiklové číslo: 3358813
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3358813
EAN / GTIN 7291075486353
Číslo výrobce 3358813
L-číslo L23950 3476

Popis

Popis:

  • WSP - soustružení / drážkování
  • Třískový přípravek F3P
  • Rádius rohu (RE): 0,4 mm
  • Délka řezné hrany (L): 12,4 mm
  • Průměr kruhu (IC): 7,15 mm
  • Tloušťka destičky (S): 3,89 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3P
  • Polomer rohu (RE): 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L): 12.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 7.15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.7 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.08 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku