{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 7 mm | |
Rozsah závitníku | M3 − M12 | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Délka připojení L | 21,5 mm | |
Délka vyložení H | 25 mm | |
Stopka 4hran | 5,5 mm | |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
Katalogové číslo | 335610 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152664 | |
Číslo výrobce | 335610 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
2 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka připojení L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Délka vyložení H | 25 mm | 7 mm | 11 mm | 34 mm | 70 mm |
Vnější ⌀ D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 50 mm | 32 mm |
Stopka závitníku ⌀ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
⌀ stopky d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm | 19 mm |
Stopka 4hran | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Prodloužení |