{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 7 mm | |
Rozsah závitníku | M6 − M20 | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
⌀ stopky d | 31 mm | |
Délka připojení L | 35 mm | |
Délka vyložení H | 34 mm | |
Stopka 4hran | 5,5 mm | |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
Katalogové číslo | 335620 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152725 | |
Číslo výrobce | 335620 7 |