{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 16 mm | |
Rozsah závitníku | M6 − M20 | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
⌀ stopky d | 31 mm | |
Délka připojení L | 35 mm | |
Délka vyložení H | 34 mm | |
Stopka 4hran | 12 mm | |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
Katalogové číslo | 335620 16 | |
EAN / GTIN | 4045197152794 | |
Číslo výrobce | 335620 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
2 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
5 253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení H | 34 mm | 11 mm | 14 mm | 45 mm | 96 mm |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 72 mm | 50 mm |
Rozsah závitníku | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 – 33 | M14 − M33 | M6 − M20 |
Stopka závitníku ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ stopky d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 48 mm | 31 mm |
Stopka 4hran | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Vložka pro rychlou výměnu | Prodloužení |