{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 16 mm | |
Rozsah závitníku | M14 – 33 | |
Vnější ⌀ D | 68 mm | |
⌀ stopky d | 48 mm | |
Délka připojení L | 55,5 mm | |
Délka vyložení H | 14 mm | |
Stopka 4hran | 12 mm | |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
Katalogové číslo | 335440 16 | |
EAN / GTIN | 4045197335913 | |
Číslo výrobce | 335440 16 |