{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 4,5 mm | |
Rozsah závitníku | M3 − M12 | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Délka připojení L | 21,5 mm | |
Délka vyložení H | 25 mm | |
Stopka 4hran | 3,4 mm | |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
Katalogové číslo | 335610 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152640 | |
Číslo výrobce | 335610 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rychlovýměnná vložka s bezpečnostní kluznou spojkou 4,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
1 736,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
692,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 024,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka připojení L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Délka vyložení H | 25 | 7 | 70 |
Vnější ⌀ D | 32 | 30 | 32 |
Rozsah závitníku | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Stopka závitníku ⌀ | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
⌀ stopky d | 19 | 19 | 19 |
Stopka 4hran | 3,4 | 3,4 | 3,4 |