{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 11 mm | |
Rozsah závitníku | M3 − M12 | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Délka připojení L | 21,5 mm | |
Délka vyložení H | 25 mm | |
Stopka 4hran | 9 mm | |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
Katalogové číslo | 335610 11 | |
EAN / GTIN | 4045197152701 | |
Číslo výrobce | 335610 11 |