{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stopka závitníku ⌀ | 7 mm | |
Rozsah závitníku | M6 − M20 | |
Vnější ⌀ D | 46 mm | |
⌀ stopky d | 31 mm | |
Délka připojení L | 35 mm | |
Délka vyložení H | 11 mm | |
Stopka 4hran | 5,5 mm | |
Druh produktu | Vložka pro rychlou výměnu |
Katalogové číslo | 335430 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152541 | |
Číslo výrobce | 335430 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
868,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka připojení L | 35 | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 |
Délka vyložení H | 11 | 7 | 25 | 34 | 70 |
Vnější ⌀ D | 46 | 30 | 32 | 50 | 32 |
Rozsah závitníku | M6 − M20 | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
Stopka závitníku ⌀ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ stopky d | 31 | 19 | 19 | 31 | 19 |
Stopka 4hran | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |