Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky 12 mm

Artiklové číslo: 335430 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stopka závitníku ⌀ 12 mm
    Rozsah závitníku M6 − M20
    Vnější ⌀ D 46 mm
    ⌀ stopky d 31 mm
    Délka připojení L 35 mm
    Délka vyložení H 11 mm
    Stopka 4hran 9 mm
    Druh produktu Vložka pro rychlou výměnu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 335430 12
    EAN / GTIN 4045197152596
    Číslo výrobce 335430 12

    Popis

    Provedení:

    Rychlovýměnné vložky bez bezpečnostní kluzné spojky.

    Použití:

    Pro závitořezné hlavy s vypínáním, č.  335340.

    Poznámka:

    Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (Rm 600 − 800 N/mm2) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku