TR6 FR D52-07-22-10 Multifunkční čelní frézy se čtyřmi různými geometriemi břitových destiček

Artiklové číslo: 3346855
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TOR6MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346855
EAN / GTIN 7291075388312
Číslo výrobce 3346855
L-číslo L23980 919

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40,15 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 47 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 52 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Celková délka (OAL) 40.15 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku