TR6 ER D32-80-6-C32-07 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Artiklové číslo: 3320752
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TOR6MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3320752
    EAN / GTIN 7291075388039
    Číslo výrobce 3320752
    L-číslo L23980 1413

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet drážek (CICT) 6, max. délka drážky (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 160 mm, délka drážky kulatá, délka drážky kulatá, užitečná délka (LU) 75,5 mm

    Charakteristika:

    • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 18 Stupne
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 30 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 6
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
    • Funkcní délka (LF) 160 mm
    • Délka hlavy (LH) 80 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 070210
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 75.5 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku