TR6 TNCU 070205 IC830 Oboustranné břitové destičky se 6 kulatými řeznými hranami a rohovými poloměry od 0,5 do 3,0 mm

Artiklové číslo: 3320920
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TOR6MILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320920
EAN / GTIN 7291075387834
Číslo výrobce 3320920
L-číslo L23910 670

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 5,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku