TR6 ER D25-70-5-C25-07 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Artiklové číslo: 3320751
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série TOR6MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3320751
EAN / GTIN 7291075388022
Číslo výrobce 3320751
L-číslo L23980 1411

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 140 mm, kód velikosti sedla Round, efektivní délka (LU) 65,5 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 18 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Funkcní délka (LF) 140 mm
  • Délka hlavy (LH) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 65.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku