TR6 TNCU 100410 IC882 Oboustranné břitové destičky se 6 kulatými řeznými hranami a rohovými poloměry od 0,5 do 3,0 mm

Artiklové číslo: 3320832
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TOR6MILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320832
EAN / GTIN 7291075387674
Číslo výrobce 3320832
L-číslo L23910 603

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1 mm, průměr mezikruží (IC) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku