TR6 FR D66-08-22-10 Multifunkční čelní frézy se čtyřmi různými geometriemi břitových destiček

Artiklové číslo: 3320742
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TOR6MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3320742
    EAN / GTIN 7291075388268
    Číslo výrobce 3320742
    L-číslo L23980 414

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 66 mm, počet destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40,15 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 61 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 66 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 66 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Celková délka (OAL) 40.15 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku